絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.5(5)
  • 5(4)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(2)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 6.5(1)
  • 8(5)
  • 9.5(6)
  • 11(4)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 16(1)
  • 19(3)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(7)
  • 2.0(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(1)
  • ハタヤリミテッド(40)
  • 三協リール(35)
  • 日平機器(22)
  • エスコ(10)
  • 日動工業(4)
  • JTC(4)
  • TRIENS(4)
  • TRUSCO(3)
  • スーパー工業(3)
  • SK11(3)
  • 中発販売(2)
  • DTREEL(2)
  • フジマック(1)
  • パオック(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.5(5)
5(4)
7(2)
8(2)
10(6)
14(3)
15(3)
17(3)
20(1)
23(2)
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン)

    セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
  • セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)

    セーフティーリール 8x12mm

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)10ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12
  • セーフティーリール用ホースガイド CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ホースガイド

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール全種材質PBT樹脂質量(g)64.5ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)ガイドピン形状ポリアセタール
  • セーフティーリール用ドライブベルト CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ドライブベルト

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
  • セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット CEJN(セイン)

    セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
  • セーフティーリール(赤ホース) CEJN(セイン)

    セーフティーリール(赤ホース)

    CEJN(セイン)
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール(ネオングリーンホース) CEJN(セイン)

    セーフティーリール(ネオングリーンホース)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    幅(mm)406ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用壁付けブラケット CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用壁付けブラケット

    CEJN(セイン)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入) CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)

    CEJN(セイン)
    9,798税込10,778
    1袋
    20日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付き CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付き

    CEJN(セイン)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    30日以内出荷
    用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーン CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーン

    CEJN(セイン)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク

    CEJN(セイン)
    5,398税込5,938
    1個
    30日以内出荷
    用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
  • セイン セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用1次側交換ホース

    CEJN(セイン)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1個
    25日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型) CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
    幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
    幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし

    CEJN(セイン)
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール

    CEJN(セイン)
    169,800税込186,780
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)

    CEJN(セイン)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
  • オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)

    CEJN(セイン)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン使用流体空気

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール