絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 23(2)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 8(3)
  • 9.5(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 19(2)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(4)
  • 2.0(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(1)
  • ハタヤリミテッド(40)
  • 三協リール(31)
  • 日平機器(22)
  • エスコ(5)
  • 日動工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • JTC(3)
  • SK11(3)
  • 中発販売(2)
  • フジマック(1)
  • パオック(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • スーパー工業(1)
  • TRIENS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
5(1)
7(1)
8(1)
10(2)
12(1)
14(1)
15(2)
17(2)
18(1)
23(2)
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン)

    セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
  • セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)

    セーフティーリール 8x12mm

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に質量(kg)4.9色青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)10ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12
  • セーフティーリール用ホースガイド CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ホースガイド

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール全種材質PBT樹脂質量(g)64.5ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)ガイドピン形状ポリアセタール
  • セーフティーリール用ドライブベルト CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ドライブベルト

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
  • セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット CEJN(セイン)

    セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット

    CEJN(セイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    20日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
  • オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)

    CEJN(セイン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
  • オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)

    CEJN(セイン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール
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
CEJN(セイン)の自動巻き取り式ホースリール 【通販モノタロウ】