絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハタヤリミテッド(40)
- 三協リール(34)
- CEJN(セイン)(25)
- 日平機器(22)
- エスコ(9)
- 日動工業(4)
- JTC(4)
- TRIENS(4)
- TRUSCO(3)
- スーパー工業(3)
- SK11(3)
- 中発販売(2)
- DTREEL(2)
- フジマック(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む

セーフティーリール用ドライブベルト
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
エスコ¥87,200税込¥95,9201台翌日出荷。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
エスコ¥39,900税込¥43,8901台翌日出荷ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
セーフティーリール(赤ホース)
CEJN(セイン)¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。色ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(ネオングリーンホース)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。幅(mm)406色ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。色青取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)
CEJN(セイン)¥9,798税込¥10,7781袋20日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406色青取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし
CEJN(セイン)¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コードリール制御用 スローモーション 三相200V
三協リール¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション
三協リール¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム最高使用圧力(MPa)2.0幅(mm)610色黒高さ(mm)648使用流体空気、水
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から9日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)
三協リール¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から9日以内出荷エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
温水リール M-series
三協リール¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15色ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアホースリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15色オレンジ本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)15.9材質(ホース)ポリウレタン樹脂先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート最高圧力(MPa)1.4保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備内径×外径(Φmm)7×10長さ(m)10質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.4
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。ホース長さ(m)15質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
リール ランプリールブレーキ式
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
リール ランプリール
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
リール コンセントリール
日平機器¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9色黄高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)
日平機器(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
HAP-310JT用交換ホース
日平機器¥15,980税込¥17,5781本当日出荷HAP-310J用交換ホースです。ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
HAP-210JT用交換ホース
日平機器¥9,998税込¥10,9981本当日出荷HAP-210JT用交換ホースです。ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール





















































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)