絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(4)

ホース取付用(5)

メネジ取付用(4)
ねじ径
- 1/4(15)
- 3/8(13)
- 1/2(11)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 9(2)
- その他(6)
ソケットorプラグ
- ソケット(12)
- プラグ(6)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(43)
材質
- アルミ(1)
- スチール(40)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(22)
最高使用圧力(MPa)
- 1(23)
- 1.5(18)
- 2.5(1)
- 7.5(1)
1・1.5・2.5・7.5
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(98)
- エスコ(930)
- 日東工器(411)
- RS PRO(311)
- SK11(145)
- 千代田通商(135)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(76)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
二股カップリング ロータリー式
ヤマトエンジニアリング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロータリー式でカップリングが360°自在に回転用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
ヤマトエンジニアリング¥359税込¥3951個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個4日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8575形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥189税込¥2081個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8568形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ メネジ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマトエンジニアリング¥419~税込¥461~1個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥899税込¥9891個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
分岐カップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷空気分岐集合配管用です。用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
PALシリーズ 配管ジョイント金具
ヤマトエンジニアリング¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷配管への接続がさらに簡単です。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥859~税込¥945~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥919~税込¥1,011~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ボタン式カップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)117使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BSBM 1/4オネジ プラグ
ヤマトエンジニアリング¥299税込¥3291個3日以内出荷材質真鍮サイズR1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状オネジプラグ
金型用プラグ
ヤマトエンジニアリング¥299税込¥3291個3日以内出荷用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥649税込¥7141個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥289税込¥3181個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥249税込¥2741個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥389税込¥4281個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8564材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8561材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)