絞り込み
取り付け形状

その他(1)

オネジ取付用(13)

ホース取付用(14)

メネジ取付用(13)
ねじ径
- 1/8(15)
- 1/4(39)
- 3/8(43)
- 1/2(42)
- 3/4(37)
- 1(38)
- 1 1/4(14)
- 1 1/2(14)
- 2(17)
- c1 1/4(3)
- c1 1/2(3)
ソケットorプラグ
- ソケット(33)
- プラグ(33)
使用流体
- ガス(1)
- 水(36)
- 油(38)
- 空気(57)
材質
- アルミ(1)
- スチール(12)
- ステンレス(6)
- 塩化ビニール(PVC)(17)
- 黄銅(真鍮)(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1(15)
- 1.5(42)
- 2(35)
- 2.3(9)
- 3(19)
- 4(6)
- 4.5(25)
- 5(10)
- 6.5(14)
- 7.5(24)
- 10(15)
- 14(2)
- 18(2)
- 20.5(3)
- 26.5(2)
- 31(3)
1・1.5・2・2.3・3・4・4.5・5・6.5・7.5・10・14・18・20.5・26.5・31
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(47)
- エスコ(512)
- 日東工器(409)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- BeHAUS(72)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](58)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。仕様バルブ内蔵最高使用圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
クイックカップリング HP型(高圧タイプ)
NAC(長堀工業)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から7日以内出荷高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途油圧機器配管用。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ使用流体作動油
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)
NAC(長堀工業)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から7日以内出荷高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途油圧機器配管用。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他













































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)