絞り込み
ソケットorプラグ
材質
アルミ・カプラー:鉄・ゴム・シリコン・スチール・スチール (亜鉛メッキ)・ステンレス・ナイロン (ガラス繊維入り)・鉄・メタル・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・真鍮 (ニッケルメッキ)・真鍮 (ニッケルメッキ)、EPDM・銅・鋼鉄 (クロムメッキ)・アルミニウム・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,138件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M10x  1" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM10x 1" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M10x  1 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM10x 1 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)26最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
カプラー/レバーカップリング