絞り込み
ソケットorプラグ
材質
アルミ・カプラー:鉄・ゴム・シリコン・スチール・スチール (亜鉛メッキ)・ステンレス・ナイロン (ガラス繊維入り)・鉄・メタル・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・真鍮 (ニッケルメッキ)・真鍮 (ニッケルメッキ)、EPDM・銅・鋼鉄 (クロムメッキ)・アルミニウム・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,138件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-83ねじサイズRc1/2"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-97ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-92ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-87ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-82ねじサイズRc3/8"
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-96ねじサイズRc1/4"
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
Rナットカプラ SK11RナットカプラSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
Rナットカプラ SK11RナットカプラSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
防塵キャップ ベッセル防塵キャップベッセル
1,798税込1,978
1箱(5個)
3日以内出荷
ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用の取り換え用防じんキャップです。粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや、爪周りの不具合を予防します。
用途ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用防塵キャップ。トラスコ品番137-2421全長(mm)23.5材質/仕上NBR高さ(mm)Φ30質量(g)6
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)CEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
アルミ製 衛生/散水用金具 カムロックメスメス×カムロックオス 岩崎製作所アルミ製 衛生/散水用金具 カムロックメスメス×カムロックオス岩崎製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋼鉄ソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
内ネジナット カクダイ内ネジナットカクダイ
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅呼び6
内ネジナット カクダイ内ネジナットカクダイ
649税込714
1個
4日以内出荷
材質黄銅呼び6
エアー用定圧弁 カクダイエアー用定圧弁カクダイ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0材質アルミニウム質量(g)42使用温度(℃)0~60
外ネジナット カクダイ外ネジナットカクダイ
649税込714
1個
4日以内出荷
材質黄銅呼び6
エアカップリング用保護キャップ カクダイエアカップリング用保護キャップカクダイ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。
材質NBR適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用
PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセンスタンダードプラグ40型 メネジプラグダイセン
739税込813
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセンスタンダードソケット40型 メネジソケットダイセン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセンスタンダードプラグ40型 オネジプラグダイセン
739税込813
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセンスイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグダイセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
ダストキャップ CEJN(セイン)ダストキャップCEJN(セイン)
1,098税込1,208
1個
25日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質プラスチック
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ764 CEJN(セイン)シリーズ764CEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ664 CEJN(セイン)シリーズ664CEJN(セイン)
9,098税込10,008
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ550 eSafe CEJN(セイン)シリーズ550 eSafeCEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ550 CEJN(セイン)シリーズ550CEJN(セイン)
859税込945
1個
当日出荷
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ442 CEJN(セイン)シリーズ442CEJN(セイン)
87,980税込96,778
1セット(10個)
20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ442 CEJN(セイン)シリーズ442CEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個ほか
11日以内出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430 eSafe CEJN(セイン)シリーズ430 eSafeCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
カプラー/レバーカップリング