絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ジョプラックス(2)
材質
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.7(2)
  • 0.98(5)
  • 1(48)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.47(8)
  • 1.5(76)
  • 1.6(15)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4.9(4)
  • 5(25)
  • 7.35(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 20.5(3)
  • 31(3)
ねじ径
  • 3/8(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
  • プラグ(1)
使用流体
  • (2)
  • 薬品(2)
水・薬品
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「Rc3/8」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローメーター 日東工器

    フローメーター

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
    トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
カプラー/レバーカップリング