絞り込み
ブランド
- 日東工器(1)
- ジョプラックス(2)
材質
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.2(1)
- 0.7(2)
- 0.98(5)
- 1(42)
- 1.47(8)
- 1.5(69)
- 1.6(15)
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4.9(4)
- 5(17)
- 7.35(2)
- 7.4(2)
- 7.5(27)
- 10(6)
- 20.5(1)
- 31(1)
- 100(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ねじ径
- 3/8(3)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
使用流体
- 水(2)
- 薬品(2)
水・薬品
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製
ジョプラックス¥149税込¥1641個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製
ジョプラックス¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下