絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)(3)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
- 20.5
- 0.5(3)
- 0.7(2)
- 0.98(5)
- 1(48)
- 1.0(4)
- 1.2(3)
- 1.47(8)
- 1.5(77)
- 1.6(15)
- 2(6)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4.9(4)
- 5(25)
- 7.35(2)
- 7.4(2)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 31(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(3)
- プラグ(3)
使用流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

クイックカップリング SHタイプ
NAC(長堀工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
NAC(長堀工業)¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から6日以内出荷・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH
NAC(長堀工業)¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31