カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 補強金具
商品豆知識

メッキチャンネル
ダイソー¥699~税込¥769~1本3日以内出荷穴あきのCチャンネル。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)2表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
メッキアングル
ダイソー¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
マルチブラケット(ドブメッキ)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)ほか3日以内出荷長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ジョイント金具 不等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)4日以内出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ステンレス柱受金物
OHSATO(大里)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)翌々日出荷ステンレス製で錆にくい柱受金物です。用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)500仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)当日出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
トライジョイントブラケット 脚用キャップ
若井産業¥999税込¥1,0991セット(4個)4日以内出荷若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい。弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。適合(木材)2×4材材質PET
フェンス金具(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。用途外部から目隠しをしたい場合に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)5.5ねじ径(mm)M5板厚(mm)1
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
ミニアングル
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個×5パック)3日以内出荷から5日以内出荷特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲板I
八幡ねじ¥949~税込¥1,044~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)2
曲板 (千鳥)
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)1
補助金具Z
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.14板厚(mm)2.5
補助金具V
八幡ねじ¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
万能プレート
八幡ねじ¥449~税込¥494~1セット(10個)3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
アルミアングル(ボルト穴)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
モリギン ステンレス隅金 SHC
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304の平折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.3板厚(mm)2仕上バレル研磨
モリギン ステンリブ付き不等辺金具
ACE(エース)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途仮設や仮止めに。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.5板厚(mm)1.8
ステンエクボアングル ネジ穴タイプ
ハイロジック¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。材質ステンレス厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)(丸穴)5穴数(丸穴)6
1×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
白L字プレート
DIY-ID¥44~税込¥48~1個当日出荷木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
オフホワイト金折
DIY-ID¥43~税込¥47~1個当日出荷から翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型