カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(272)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 補強金具
商品豆知識

クロ フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
ユニクロ ヒラオレ 120MM
OHSATO(大里)¥199税込¥2191個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)120寸法F(mm)4.5寸法B(mm)120寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
ステン ハバヒロ プレート 37.5X90
OHSATO(大里)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
#330ステンレス金折
ハイロジック(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)9、8.5×35板厚(mm)3.0幅W(mm)43
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
ザ・ステー 黒 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥889~税込¥978~1セット(1個×5個)当日出荷から3日以内出荷ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
アングルブラケット黒
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色つや消し黒許容荷重(kg)20
ステンレス等辺アングル
浜国¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。用途幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000
2×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
両面横長アングル
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。穴径(Φmm)5板厚(mm)2.5
モリギン マゲ板 ステンレス
ACE(エース)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304幅(mm)20板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格90角用寸法A(mm)89寸法D(mm)90寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
モリギン 新型金具 黒
ACE(エース)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに材質鉄穴径(Φmm)3.8板厚(mm)3.2仕上黒塗装
ステン フリープレート ストレート 20X400
OHSATO(大里)¥418税込¥4601個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X300
OHSATO(大里)¥199税込¥2191個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型