カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(583)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 補強金具
商品豆知識

フリーポイントカナグ ダイ プレート
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ブラック巾広金折
ACE(エース)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
ジョイント金具24型
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1091材質スチール質量(g)55穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102
2×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
多孔式幅広プレート
八幡ねじ¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5、(長穴)11×20板厚(mm)3
モリギン ステンレス金折 SHA
ACE(エース)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨
モリギン 黒 等辺段付金具
ACE(エース)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上黒塗装
モリギン ステンアールアングル
ACE(エース)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)19板厚(mm)3仕上バレル研磨
ジョイント金具 19型フラット 白
三基鋼業¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ニッケル取付金具/コーナータイプ
MYST¥429税込¥4721個当日出荷用途日曜大工、家具転倒防止に適合皿ビス/4mm材質鋼板長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理ニッケルメッキ
ジョイント金具Lタイプ
TRUSCO¥439税込¥4831個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴数6
ジョイント金具19型Jクローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
アングルブラケット黒
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色つや消し黒許容荷重(kg)20
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格105角用寸法A(mm)104寸法D(mm)105寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
トライジョイントブラケット 2x4用(ソーホースブラケット)
若井産業¥1,098税込¥1,2081箱(2個)当日出荷Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製。脚部だけを作れるので、天板や他の部材は既存品・自作品を問わない。金属ならではの質感とDIY初心者から上級者まで満足できる仕上がりの良さ。脚部以外にもアイデアと工夫で使い方が広がるA型のフォルム色シルバー
1×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
2×4サポート タッピングビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(28本)ほか当日出荷材質スチール穴径(Φmm)5表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8ねじの呼び4mm