絞り込み
テープ幅(mm)
- 245
- 5(47)
- 10(149)
- 12(56)
- 15(210)
- 18(21)
- 19(56)
- 20(213)
- 25(136)
- 30(140)
- 35(24)
- 40(71)
- 45(19)
- 50(173)
- 60(26)
- 75(33)
- 100(54)
- 200(24)
- 300(27)
- 400(19)
- 1000(18)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.16(2)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(3)
基材
- 布系(4)
布系
色
ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(149)
12(56)
15(210)
19(56)
20(213)
25(136)
30(140)
40(71)
50(173)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(4巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(4巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(4巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(4巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能