絞り込み
耐溶剤性
- N-メチルピロリドン(3)
- その他(9)
- アセトン(5)
- ケトン・アルコール(1)
- シクロヘキサノン(3)
- シンナー(8)
- ジクロエタン(1)
- ジクロヘキサノン(1)
- ジメチルホルムアミド(3)
- メタノール(5)
- 一般化学薬品(1)
- 有機溶剤全般(43)
- 耐油(30)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
- 静電気対策タイプ(7)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐久性(23)
耐切創・耐突刺(15)
耐摩耗性(13)
耐油(16)
耐溶剤(59)
耐熱(4)
耐薬品(34)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(4)
防水・撥水(10)
静電気防止(15)
材質
- その他(11)
- クロロプレンゴム(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- シリコーン(7)
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(65)
- ネオプレンゴム(12)
- バイトン(3)
- ブチルゴム(14)
- ポリウレタン(57)
- ポリエチレン(8)
- 合成繊維(13)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(13)
- 牛革(1)
- 綿(7)
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・45・55・60・65・80・全長(cm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(33)
- アンセル(24)
- UVEX(ウベックス)(17)
- MAPA(15)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(5)
- ハナキゴム(5)
- ハネウェル(4)
- ATG(4)
- TRUSCO(3)
- ホーケン(3)
- ケニス(3)
- Guardian(3)
- アズワン(2)
- クレトイシ(2)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・ハナキゴム・ハネウェル・ATG・TRUSCO・ホーケン・ケニス・Guardian・アズワン・クレトイシ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
4ページ目: 溶剤用手袋
「耐溶剤性」から絞り込む

ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐薬品手袋 スコーピオ 09-924
アンセル¥799税込¥8791双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7色ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
耐薬品手袋 トリオニック517
MAPA¥849税込¥9341双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック519
MAPA¥599税込¥6591双当日出荷機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485
MAPA¥4,398税込¥4,8381袋(12双)当日出荷から翌々日出荷しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐酸・耐アルカリ手袋
エスコ¥4,700税込¥5,1701双翌日出荷多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350色ブラック
耐薬品手袋 アルファテック 04-002
アンセル¥409税込¥4501双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX
ダイヤゴム¥46,980税込¥51,6781双8日以内出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73色黒サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維![[L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709357-210510-04.jpg)
[L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)
エスコ¥41,200税込¥45,3201双当日出荷耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります材質ブチルゴム、バイトン厚さ(mm)0.3全長(mm)300色ブラックサイズL![[LL] 静電ゴム手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709278-210510-02.jpg)
[LL] 静電ゴム手袋
エスコ¥1,490税込¥1,6391双3日以内出荷材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ω![[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508974-210427-06.jpg)
[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
エスコ¥1,830税込¥2,0131双翌日出荷材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズLL手のひらまわり(cm)25
ルビフレックス NB35B
UVEX(ウベックス)¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ルビフレックス XG35B
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4色ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
耐薬品手袋 スコーピオ 09-928
アンセル(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7色ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
耐薬品手袋 スコーピオ 08-354
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。用途研究施設、石油化学工場などでの作業。色グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
ルビフレックス NB27B
UVEX(ウベックス)¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)色ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
プロファグリップ PB27MG
UVEX(ウベックス)¥939税込¥1,0331双当日出荷耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)色ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
ケミカロン#550
ホーケン¥3,298税込¥3,6281双5日以内出荷耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)1.1(裏地含む)色白サイズL質量(g)125入数(双)1加工に優れ、塗機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
耐溶剤手袋 ダイローブH203-60
ダイヤゴム¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75色透明サイズL入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981袋(5双)当日出荷から3日以内出荷有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H
ダイヤゴム¥3,198税込¥3,5181双当日出荷防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。トラスコ品番721-9300サイズLW
耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷トラスコ品番835-4138厚さ(mm)1色ホワイトサイズ長質量(g)103入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.9材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)23.4耐溶剤性有機溶剤全般
ニトリガードプラス
ハネウェル¥7,498税込¥8,2481袋(12双)8日以内出荷溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど材質ニトリルゴム100%(裏地なし)厚さ(mm)0.43色ライトグリーン規格欧州規格EN420/388/374入数(双)12機能耐油、耐アルカリ耐溶剤性石油系溶剤
耐溶剤用ダイローブ550
DAILOVE¥29,980税込¥32,9781箱(10双)23日以内出荷〇10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.1色ホワイト滑り止め加工の有無無
フッ素ゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥35,980税込¥39,5781双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質合成ゴム(フッ素ゴム)色ブラックサイズL入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性油・トルエン
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650
MAPA¥14,980税込¥16,4781双当日出荷腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381
MAPA¥14,980税込¥16,4781袋(12双)当日出荷コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382
MAPA¥19,980税込¥21,9781袋(12双)当日出荷コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95色ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm
Guardian¥8,998~税込¥9,898~1双翌々日出荷から12日以内出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
Guardian¥16,980税込¥18,6781双翌々日出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm
Guardian¥9,198~税込¥10,118~1双翌々日出荷から12日以内出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M
MAPA¥28,980~税込¥31,878~1双翌々日出荷耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)46日以内出荷手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
ブチルゴム手袋(厚手)
エスコ¥27,900税込¥30,6901双翌日出荷厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。材質ブチルゴム長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:254全長(mm)355色ブラックサイズXL
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋













![[L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709357-210510-04.jpg)
![[LL] 静電ゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709278-210510-02.jpg)
![[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508974-210427-06.jpg)