絞り込み
耐溶剤性
- N-メチルピロリドン(3)
- その他(9)
- アセトン(5)
- ケトン・アルコール(1)
- シクロヘキサノン(3)
- シンナー(8)
- ジクロエタン(1)
- ジクロヘキサノン(1)
- ジメチルホルムアミド(3)
- メタノール(5)
- 一般化学薬品(1)
- 有機溶剤全般(43)
- 耐油(30)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
- 静電気対策タイプ(7)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐久性(23)
耐切創・耐突刺(15)
耐摩耗性(13)
耐油(16)
耐溶剤(59)
耐熱(4)
耐薬品(34)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(4)
防水・撥水(10)
静電気防止(15)
材質
- その他(11)
- クロロプレンゴム(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- シリコーン(7)
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(66)
- ネオプレンゴム(12)
- バイトン(3)
- ブチルゴム(14)
- ポリウレタン(57)
- ポリエチレン(8)
- 合成繊維(13)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(13)
- 牛革(1)
- 綿(7)
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・45・55・60・65・80・全長(cm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(33)
- アンセル(24)
- UVEX(ウベックス)(17)
- MAPA(15)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(5)
- ハナキゴム(5)
- ハネウェル(4)
- ATG(4)
- TRUSCO(3)
- ホーケン(3)
- ケニス(3)
- Guardian(3)
- アズワン(2)
- クレトイシ(2)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・ハナキゴム・ハネウェル・ATG・TRUSCO・ホーケン・ケニス・Guardian・アズワン・クレトイシ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
3ページ目: 溶剤用手袋
「耐溶剤性」から絞り込む

M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個当日出荷耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。サイズM全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-28厚さ(mm)0.5
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell¥7,998税込¥8,7981双当日出荷から翌日出荷アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
XL/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個当日出荷耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。サイズXL全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-30厚さ(mm)0.5
XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。サイズXL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-27厚さ(mm)0.5
ハナローブ(導電性)No.846
ハナキゴム¥3,998税込¥4,3981双当日出荷可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05色黒質量(g)240入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サイズフリー材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿色グレー&ホワイト入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブH40
ダイヤゴム¥6,998税込¥7,6981パック(5双)当日出荷特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色黒入数(双)5電気抵抗値103~106Ω
耐透過性手袋アルファテック 02-100
Ansell¥1,698税込¥1,8681双当日出荷特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062色ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)
ATG¥829~税込¥912~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
ルビフレックス NB60SZ
UVEX(ウベックス)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。色グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ケミカロン#2001
ホーケン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷一般作業から軽溶剤作業に使用できます・用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)0.75(裏地含む)入数(双)1加工から軽溶剤機能耐溶剤RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性耐溶剤
耐油手袋 ダイローブ220-55
ダイヤゴム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。サイズMトラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9色黄入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
MAPA¥399税込¥4391双当日出荷機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ
ダイヤゴム¥2,998税込¥3,2981双翌々日出荷JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
耐薬品手袋 アルファテック 04-005
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
UVEX(ウベックス)¥819~税込¥901~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性色ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
ルビフレックス NB60S
UVEX(ウベックス)¥6,198税込¥6,8181双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。色グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐溶剤手袋 H201
ダイヤゴム¥6,998税込¥7,6981双当日出荷シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。サイズL材質シリコーン厚さ(mm)1.15色白質量(g)230入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.5材質(裏)化学繊維材質(表)シリコーン手の平幅(cm)11.6耐溶剤性メタノール耐透過性特定溶剤
フッ素ゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥35,980税込¥39,5781双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質合成ゴム(フッ素ゴム)色ブラックサイズL入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性油・トルエン
耐薬品手袋 アルファテック 58-008
アンセル¥8,398税込¥9,2381双当日出荷JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色グリーン全長(cm)64
静電気対策手袋 ダイローブH40
ダイヤゴム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色黒入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
耐溶剤手袋プロファプレン CF33
UVEX(ウベックス)¥449~税込¥494~1双当日出荷ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能色ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
ルビフレックス XG 27B
UVEX(ウベックス)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。色ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
耐薬品手袋 トリオニック514
MAPA¥849税込¥9341双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522
MAPA¥2,198税込¥2,4181双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301
MAPA¥999税込¥1,0991双当日出荷エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥299~税込¥329~1双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)
ATG¥1,798税込¥1,9781双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)
ATG¥579~税込¥637~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
ハナローブ8885
ハナキゴム¥29,980税込¥32,9781双当日出荷グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。 カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。 親指が人差し指の横に付いたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。トラスコ品番337-4129材質導電性天然ゴム厚さ(mm)0.8色黒サイズフリー機能導電性全長(cm)80手のひらまわり(cm)13滑り止め効果無RoHS指令(10物質対応)対応
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344
MAPA¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。材質フッ素ゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約370規格EN388:2016 3121X入数(双)1機能耐薬品性、耐久性
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)色ぺトロール/ブラック厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)
耐溶剤手袋ユーケミ 3000
UVEX(ウベックス)¥689~税込¥758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。色グリーン耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐薬品手袋 ソルニット 39-122
アンセル¥219~税込¥241~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。色グリーン全長(cm)31.0耐溶剤性メタノール厚さ(mm)1.11規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0642
耐薬品手袋 スコーピオ 09-924
アンセル¥799税込¥8791双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。色ブラックサイズXL全長(cm)35.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)塩化ビニール(PVC)トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)8.6材質(裏)綿手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋




![[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508448-250829-08.jpg)