絞り込み
内径(Φmm)
  • 60(1)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 130(1)
  • 180(3)
幅(mm)
  • 46
  • 15(24)
  • 17(31)
  • 19(20)
  • 20(27)
  • 23(43)
  • 25(33)
  • 27(17)
  • 29(20)
  • 31(28)
  • 32(27)
  • 35(23)
  • 36(18)
  • 38(26)
  • 39(20)
  • 40(29)
  • 41(23)
  • 43(22)
  • 45(37)
  • 55(18)
  • 58(19)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(2)
シールド形状
シールド形状
開放形(1)
軌道輪列数
  • 単列(1)
単列
外輪タイプ
  • フラット(1)
フラット
JIS等級
  • 等級0(2)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NSK(日本精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
60(1)
100(3)
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 単列円すいころ軸受 32220 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32220

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】46番号【NSK】HR32220J許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)49呼び番号HR32220J基本定格荷重Cor(N)450000基本定格荷重Cr(N)325000
  • 円すいころ軸受 32200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,508税込31,359
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受