絞り込み
容量(L)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(141)
- ダイケン(16)
- 三商(11)
- オオモリ(6)
- ケニス(3)
- フロン工業(2)
- 佐野屋産業(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 東京スクリーン(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- スギヤマゲン(1)
- ユニコントロールズ(1)
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ
スギヤマゲン¥131,999~税込¥145,199~1缶翌々日出荷耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無無直径(mm)390取手なし
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。トラスコ品番111-3332質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥138,800~税込¥152,680~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304材質(パッキン)PTFE表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,980~税込¥59,378~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,880~税込¥29,568~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,880~税込¥29,568~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥85,980~税込¥94,578~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥119,800~税込¥131,780~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)種別脚付
レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥119,800~税込¥131,780~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304材質(パッキン)PTFE(白色)目盛長(mm)約25表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCCタイプの架台には、取っ手と蓋置が付きます。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 KTT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥448,800~税込¥493,680~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCCタイプの架台には、取っ手と蓋置が付きます。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 KTT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥429,800~税込¥472,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 DT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥419,800~税込¥461,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 DT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥448,800~税込¥493,680~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個31日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,880~税込¥36,168~1個8日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)