絞り込み
容量(L)
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

密封タンク(ツル付)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口付密閉容器
三商¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパー型密閉容器
三商¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉タンク
三商¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥178,800税込¥196,6801個7日以内出荷トラスコ品番751-6037質量(kg)16容量(L)100アズワン品番61-0747-54
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ
スギヤマゲン¥146,999税込¥161,6991缶翌々日出荷耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無無直径(mm)390取手なし
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。材質SUS304厚さ(mm)1.2表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス運搬用密閉容器
三商¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタベント付
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥57,980~税込¥63,778~1個6日以内出荷本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
把手付密封タンク
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
南京錠付密閉式タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。 盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。 輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。付属品鍵×2個材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)
オオモリ¥84,980~税込¥93,478~1本15日以内出荷密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド)
オオモリ¥58,980~税込¥64,878~1本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (両手付)
オオモリ¥52,980~税込¥58,278~1本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)
オオモリ¥75,980~税込¥83,578~1本11日以内出荷から31日以内出荷密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム寸法A(mm)100