絞り込み
容量(L)
ブランド
- AG(赤川器物製作所)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(27)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アズワン(7)
- エスコ(6)
- エム・あい(18)
- オオモリ(21)
- クローバー(大屋製作所)(2)
- ケニス(7)
- コクゴ(3)
- コーニング(1)
- サンダイヤ(2)
- ナリカ(3)
- ユニバーサル(11)
- 三商(11)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- 東京スクリーン(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥11,000~税込¥12,100~1個当日出荷から10日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥12,880~税込¥14,168~1個当日出荷から11日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
ステン練り樽 S-65(65リットル)
マゼラー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷トラスコ品番851-0833幅(mm)(取手)520質量(kg)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷から10日以内出荷折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF大
エム・あい¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100)素材ステンレス304
吊り下げ式下部折りたたみ取手付
三商¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット
大一産業¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷フグの有毒部位(肝臓・卵巣)を施錠して保管できるステンレス製の容器です。フグの有毒部位は施錠できる一定の容器に保管し、。焼却等により確実に処分することが定められています。用途フグの有毒部位の保管材質ステンレス内寸法(Φ×Hmm)240×255
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレスベッセル SV-39シリーズ
リキッドシステム¥379,800~税込¥417,780~1個42日以内出荷ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。仕様●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
耐熱・耐薬・帯電防止袋
アズワン¥119,000税込¥130,9001パック(100枚)8日以内出荷耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-91
ドラム缶用台車 DC-600シリーズ
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1個10日以内出荷耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ステンレス304 シンプルハンドル
エム・あい¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。用途台車をけん引するためのハンドル仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売材質SUS304寸法(mm)850×175×40
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個27日以内出荷使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)アズワン品番65-6681-20
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L
ナリカ¥161,300税込¥177,4301個5日以内出荷少量の滅菌に手軽で便利。器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
取手付タンク(テーパー付)
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)















































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)