絞り込み
能力(t)
  • 3
  • 0.1(1)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 4(3)
  • 5(26)
  • 6(3)
  • 7.5(6)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • ダイキ(11)
  • カツヤマキカイ(5)
  • マサダ製作所(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • KAISER[物流用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.15(9)
1(6)
2(19)
2.5(6)
3
5(26)
6(3)
7.5(6)
10(12)
12(7)
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)ダイキ
77,980税込85,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型 TRUSCOオレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型TRUSCO
84,980税込93,478
1台
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンダブルタイプ)ダイキ
88,980税込97,878
1台
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
チルローラ WSP型 カツヤマキカイチルローラ WSP型カツヤマキカイ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]運搬用ローラードーリーKAISER[物流用品](1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ2018年トラスコ掲載ページ7 1465
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ 今野製作所(EAGLE)Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ今野製作所(EAGLE)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCOオレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型TRUSCO
91,980税込101,178
1台
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
ローラーボギー型 カツヤマキカイローラーボギー型カツヤマキカイ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。 斜面走行を可能にしたボギー機構です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。テーブル寸法(mm)150タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
ローラーW型 カツヤマキカイローラーW型カツヤマキカイ
79,980税込87,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプテーブル寸法(mm)150
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。仕様ウレタンローラータイプボギー型付属品ボルト(M20)トラスコ品番851-9837セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)185×185車輪ウレタン車輪適合ハンドルM-1000
チルローラ WDP型 カツヤマキカイチルローラ WDP型カツヤマキカイ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
コンパクトローラー マサダ製作所コンパクトローラーマサダ製作所
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
3.0ton トランスポートローラー エスコ3.0ton トランスポートローラーエスコ
45,800税込50,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型 ダイキスピードローラー低床スペシャル型ダイキ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーボギー型ウレタン車輪ダイキ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラークリーンルーム ダイキスピードローラークリーンルームダイキ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルトトラスコ品番721-6041材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプアルミ製ダブル型テーブル径(Φmm)Φ170能力(t)3.0本体寸法(mm)高さ85本体寸法(mm)全長280本体寸法(mm)幅220適合ハンドルDK-1000
スピードローラー・スチール車輪 ダイキスピードローラー・スチール車輪ダイキ
97,980税込107,778
1セット(2個)
3日以内出荷
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキスピードローラー・ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
アルミローラー マサダ製作所アルミローラーマサダ製作所
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ適合ハンドルM-1000
3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラーエスコ
65,000税込71,500
1個
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付耐荷重(t)3tローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)185×150外寸法(mm)300×200×104(H)質量(kg)15エスコ品番EA986DB-56
チルローラー カツヤマキカイチルローラーカツヤマキカイ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
40日以内出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など材質(ローラー部)ウレタンローラー数4走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
92,980税込102,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら