絞り込み
容量(L)
ブランド
- モノタロウ(5)
- JFE(7)
- コダマ樹脂(6)
- オオモリ(4)
- TSP(太陽シールパック)(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- タニコー(3)
- サンコー[日用品](3)
- エスコ(2)
- コクゴ(2)
- スギヤマゲン(2)
- アズワン(1)
- セキスイ(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ドラム缶
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(4)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(5)
60~70未満(4)
70~80未満(1)
80~90未満(2)
100~200未満(14)
200~300未満(25)

ベイパートラップドラムカバー
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠トラスコ品番472-9293材質スチール質量(kg)7色レッド高さ(mm)152外径(Φmm)710
パワードラムクローズドドラム
コダマ樹脂¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷安全輸送のための品質保証である「UNマーク」を取得しています。高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています。酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します。用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。トラスコ品番134-8957セット内容プラグ×2保護キャップ×2シールキャップ×2材質超高分子量高密度ポリエチレン高さ(mm)900容量(L)200内径(Φmm)53.5/53.5(C/D)圧力試験:20kPa・200(エアー/水圧KPa)外径(Φmm)Φ576比重可能:Y1.5kg
鋼製オープンドラム缶
JFE¥16,980税込¥18,6781本22日以内出荷粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480
”オールファイバードラムF3タイプ”
TSP(太陽シールパック)¥2,898~税込¥3,188~1本10日以内出荷全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。上フタに帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。(別注品対応)用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
オオモリ¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。用途60L用です。適合60L用材質SUS304内径(Φmm)415材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75アングル3/30
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
オオモリ¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷から15日以内出荷ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。用途製薬、化粧品工場で利用されています。材質SUS304材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
オオモリ¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から15日以内出荷ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム