絞り込み
光色
- 白色(1)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 12(3)
- 24(4)
- 28(1)
- 230(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 10~20未満(1)
ブランド
- マリンテック
- Panasonic(パナソニック)(13,256)
- 三菱電機(8,820)
- ODELIC(オーデリック)(1,846)
- コイズミ照明(1,391)
- 東芝ライテック(1,295)
- ENDO(遠藤照明)(951)
- DAIKO(大光電機)(949)
- 岩崎電気(850)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(158)
- HotaluX(ホタルクス)(116)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDダウンライト 電球色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 白色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 電球色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
マリンテック¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥16,980~税込¥18,678~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色白最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 2連 拡散タイプ
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ100cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)寸法(mm)26×10×1000質量(g)360長さ(cm)100発光色白最大消費電力(W)22LED使用数(個)114
LEDダウンライト 白色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ