絞り込み
幅(mm)
- 1830
- 230(1)
- 320(1)
- 600(1)
- 750(2)
- 915(2)
- 1000(10)
- 1200(3)
- 1370(20)
ブランド
- TRUSCO(2)
- アキレス(1)
- オカモト(1)
厚さ(μm)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 1000(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 12(1)
- 30(1)
- 50(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「幅(mm)」から絞り込む
230(1)
320(1)
600(1)
750(2)
915(2)
1000(10)
1200(3)
1370(20)
1830

セイデンクリスタル
アキレス¥83,980税込¥92,3781本当日出荷から4日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)色透明
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781本翌日出荷帯電防止性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)1幅(mm)1830長さ(m)12トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)29色ブルー透明表面抵抗値(Ω)1010~1011
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
オカモト¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)ほか5日以内出荷から16日以内出荷可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。材質軟質PVC