絞り込み
幅(mm)
- 230(1)
- 320(1)
- 1000(2)
- 1370(4)
- 1830(2)
ブランド
- TRUSCO
- アキレス(20)
- DESCO(4)
- コクゴ(3)
- アズワン(2)
- オカモト(2)
- エスコ(1)
- CCT(1)
- SCS(1)
- イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
- TWOWIN(ツーウィン)(1)
厚さ(μm)
- 100(1)
- 200(1)
- 290(2)
- 300(4)
- 500(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
長さ(m)
- 0.33(1)
- 0.45(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 12(1)
- 20(1)
- 30(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「幅(mm)」から絞り込む
230(1)
320(1)
1000(2)
1370(4)
1830(2)

帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781本当日出荷可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明オレンジ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781本翌日出荷帯電防止性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)1質量(kg)29色ブルー透明長さ(m)12表面抵抗値(Ω)1010~1011
導電マット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。用途作業台の静電気対策に。材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色表面層:緑、最下層:黒表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]ΩRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻翌日出荷トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明ブロンズ長さ(m)5
不燃透明帯電防止シート
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801巻8日以内出荷大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29色透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
不燃透明帯電防止シート
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻翌々日出荷から9日以内出荷大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29色透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明オレンジ長さ(m)5