絞り込み
対応材質
- 塗料(1)
- 油脂(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 360(1)
ハネ径(cm)
- 16
- 3.2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(7)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 24(2)
- 27(3)
- 31(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 100(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
出力(kW)
- 0.065(1)
- 0.1(1)
ブランド
- エレポン化工機(1)
- 阪和化工機(1)
エレポン化工機・阪和化工機
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)

中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷トラスコ品番853-6626質量(kg)11出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600羽根径(Φmm)1段:160、2段:120最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100
立型かくはん機 (中速・ギア減速式)
阪和化工機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360