絞り込み
電源(V)
- 48(2)
出力(kW)
- 0.15(2)
電流(A)
- 3.6
- 0.04(3)
- 0.08(2)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 1.04(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 4.5(6)
- 5(14)
- 6(3)
- 9.3(4)
- 11(3)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- エクセン(2)
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む

型枠取付バイブレータ アイロン
エクセン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
キツツキ HKM154VS
エクセン¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷トラスコ品番853-6676出力(W)150電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)