絞り込み
対応材質
- その他(1)
- モルタル(2)
- 塗料(1)
- 油脂(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
電源(V)
- 100(10)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 36(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 48(2)
- 360(1)
- 580(1)
- 750(1)
- 1450(1)
- 1750(1)
ハネ径(cm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 27(1)
出力(kW)
- 0.065(1)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.4(3)
- 0.55(2)
- 0.75(3)
- 1(1)
- 2.2(1)
コード長さ(m)
- 3
- 0.9(1)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.5(9)
- 2.8(8)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(21)
- 5.5(6)
- 6(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 30(1)
ブランド
- マゼラー(6)
- 友定建機(2)
- 佐竹化学機械工業(2)
マゼラー・友定建機・佐竹化学機械工業
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
その他(1)
モルタル(2)
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)1000トラスコ品番459-4428対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)3
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用
マゼラー¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)130出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483材質鉄(SS材)全長(mm)1070質量(kg)103電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)860
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
グラウド用ミキサー(70L)
マゼラー¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード有無:あり全長(mm)1080容量(L)70全幅(mm)610全高(mm)785深さ(mm)470電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580ドラム口径(Φmm)512
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)680
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用
マゼラー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサー モルタル用
マゼラー¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
マゼラー¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W
マゼラー¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。電源コード(m)3