絞り込み
対応材質
- その他(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 120(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
コード長さ(m)
- 4.8
- 0.9(1)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.5(9)
- 2.8(8)
- 3(10)
- 4(1)
- 5(21)
- 5.5(6)
- 6(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 30(1)
ブランド
- 日陶科学(1)
日陶科学
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
その他(1)

日陶 高速スタンプミル ANS-143PS
日陶科学¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120