絞り込み
対応材質
- 塗料(1)
- 油脂(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
ハネ径(cm)
- 12(1)
出力(kW)
- 0.06
- 0.04(2)
- 0.065(3)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.2(11)
- 0.25(1)
- 0.28(17)
- 0.4(18)
- 0.55(3)
- 0.75(19)
- 1(4)
- 1.1(4)
- 1.5(9)
- 2.2(4)
- 3.7(5)
- 5.5(2)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
60~70未満
コード長さ(m)
- 2.8(1)
2.8
ブランド
- 京町産業車輌(1)
- 佐竹化学機械工業(1)
京町産業車輌・佐竹化学機械工業
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)

可搬型万能撹拌機 単相100V
佐竹化学機械工業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷トラスコ品番756-8584質量(kg)8出力(kW)0.06周波数(Hz)50~60電源(V)単相100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])8~400対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120