絞り込み
対応材質
- 塗料(2)
- 油脂(2)
- 薬品(2)
- 食品(2)
電源(V)
- 100(3)
- 200(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
- 180(1)
- 360(2)
- 1450(1)
- 1750(1)
ハネ径(cm)
- 9(1)
- 10(1)
- 16(1)
- 22(1)
出力(kW)
- 0.1
- 0.04(2)
- 0.06(2)
- 0.065(3)
- 0.09(2)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.2(11)
- 0.25(1)
- 0.28(17)
- 0.4(18)
- 0.55(3)
- 0.75(19)
- 1(4)
- 1.1(4)
- 1.5(9)
- 2.2(4)
- 3.7(5)
- 5.5(2)
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- 佐竹化学機械工業(3)
- 京町産業車輌(2)
- 阪和化工機(1)
佐竹化学機械工業・京町産業車輌・阪和化工機
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
塗料(2)
油脂(2)
薬品(2)
食品(2)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11出力(kW)0.1軸長(mm)760電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度350回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)220最大撹拌容量(L)低粘度700
立型かくはん機 (中速・ギア減速式)
阪和化工機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。電源コード(m)3