絞り込み
対応材質
- コンクリート(1)
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180
- 15(2)
- 28~34(2)
- 30(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 48(2)
- 106(1)
- 120(1)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1450(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ハネ径(cm)
- 63(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 1(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
電流(A)
- 12(1)
12
コード長さ(m)
- 8(1)
8
ブランド
- マキタ(1)
- 佐竹化学機械工業(1)
- マゼラー(1)
マキタ・佐竹化学機械工業・マゼラー
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
コンクリート(1)

グラウトミキサー(グラウト用)
マゼラー¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
電動コテ
マキタ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷平滑なコンクリート面を短時間で作る!回転数(min-1[r.p.m])180電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1130コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154翼径(mm)630付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)質量(kg)30対応材質コンクリート
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。