絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 41
- 15(2)
- 28~34(2)
- 30(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 48(2)
- 106(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1450(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
出力(kW)
- 0.75(1)
コード長さ(m)
- 2.8(1)
ブランド
- 友定建機(1)
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む

トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)100出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)760