絞り込み
対応材質
- その他(2)
- モルタル(1)
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 42
- 15(2)
- 28~34(2)
- 30(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 48(2)
- 106(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1450(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
出力(kW)
- 0.55(3)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- 友定建機(3)
友定建機
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
その他(2)
モルタル(1)

ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)680
ジャストマザール
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。用途モルタルの混錬容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300ドラム口径(Φmm)680