絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 42
- 360(14)
- 650(14)
- 1000(39)
- 1200(29)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(84)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- 友定建機(3)
- REX(レッキス工業)(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65出力(kW)0.55容量(L)70全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
ジャストマザール
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。用途モルタルの混錬トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
パイプマシン F50A
REX(レッキス工業)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)