絞り込み
対応材質
- モルタル(1)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 48
- 15(2)
- 28~34(2)
- 30(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 106(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1450(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
出力(kW)
- 0.4(2)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- マゼラー(2)
マゼラー
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
モルタル(1)

ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用
マゼラー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
マゼラー¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640