絞り込み
対応材質
- プラスタ(1)
- モルタル(1)
- リシン(1)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 550(1)
- 1200(1)
ハネ径(cm)
- 15(1)
- 22(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
電流(A)
- 7.8(2)
7.8
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- エクセン(30)
- フジタテック(15)
- 友定建機(12)
- yamato(ヤマト)(10)
- 日本ニューマチック工業(7)
- マキタ(6)
- アルミス(3)
- SEISHIN(3)
- エレポン化工機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ロックペイント(2)
- トンボ工業(2)
- マゼラー(2)
- EARTH MAN(1)
- 日工(1)
- 村田精工(1)
- 三笠(1)
「対応材質」から絞り込む
プラスタ(1)
モルタル(1)
リシン(1)

かくはん機(無段変速タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。回転数(min-1[r.p.m])0~1200スクリュー径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.6トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808高さ(mm)385周波数(Hz)50/60シャフトA1対応材質各種壁材、吹付材モーターブラシあり動力源AC変速無段変速
かくはん機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない回転数(min-1[r.p.m])0~550スクリュー径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.4付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838高さ(mm)255周波数(Hz)50/60対応材質モルタルモーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速