絞り込み
消費電力(W)
電流(A)
0.0125・0.04・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.75・0.8・1.1・1.3・1.8・5・7.8・9・11・電流(A)をもっと見る
ブランド
- エクセン(30)
- フジタテック(15)
- yamato(ヤマト)(10)
- 友定建機(8)
- 日本ニューマチック工業(7)
- マキタ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- アルミス(3)
- SEISHIN(3)
- エレポン化工機(2)
- ロックペイント(2)
- マゼラー(2)
- EARTH MAN(1)
- 村田精工(1)
- 三笠(1)
エクセン・フジタテック・yamato(ヤマト)・友定建機・日本ニューマチック工業・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・アルミス・SEISHIN・エレポン化工機・ロックペイント・マゼラー・EARTH MAN・村田精工・三笠
「対応材質」から絞り込む

リレーノッカー (バイブタイプ)
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8
軽便ベビーフレキ
エクセン¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
ダイレクトブラスタ- EDB4-60
エクセン¥559,800税込¥615,7801台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
ダイレクトブラスター
エクセン¥309,800~税込¥340,780~1台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
架台(サイクロンΦ300用)
フジタテック¥95,980税込¥105,5781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)300
架台(サイクロンΦ200用)
フジタテック¥92,980税込¥102,2781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)200
架台(サイクロンΦ150用)
フジタテック¥79,980税込¥87,9781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)150
ポリカバケット(サイクロンΦ300用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)300
ポリカバケット(サイクロンΦ200用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)200
ポリカバケット(サイクロンΦ150用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)150
FJTサイクロン300+架台+バケット(3点セット)
フジタテック¥399,800税込¥439,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
FJTサイクロン300+架台(2点セット)
フジタテック¥329,800税込¥362,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
FJTサイクロン200+架台+バケット(3点セット)
フジタテック¥309,800税込¥340,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200
FJTサイクロン200+架台(2点セット)
フジタテック¥239,800税込¥263,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200
FJTサイクロン150+架台+バケット(3点セット)
フジタテック¥269,800税込¥296,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)3.9本体径(mm)150
FJTサイクロン150+架台(2点セット)
フジタテック¥199,800税込¥219,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)3.9本体径(mm)150
FJTサイクロン(ステンレス)300
フジタテック¥229,800税込¥252,7801台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
FJTサイクロン(ステンレス)200
フジタテック¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”
三笠¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
ハンドミキサー TL-11F
友定建機¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
友定建機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
軽便電棒(ロング)
エクセン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
かくはん機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない回転数(min-1[r.p.m])0~550スクリュー径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.4付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838高さ(mm)255周波数(Hz)50/60対応材質モルタルモーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)
マゼラー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)単相100ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖モーター出力(W)90
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057
日本ニューマチック工業1個欠品中振動数(v.p.m)3500空気消費量(m3/min)0.08全高(mm)130トラスコ品番816-0175
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷振動数(v.p.m)4500空気消費量(m3/min)0.06全高(mm)110トラスコ品番753-3969
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600質量(kg)11羽根径(Φmm)1段:160、2段:120トラスコ品番853-6626
小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機¥579,800税込¥637,7801個30日以内出荷出力(W)750軸径×軸長(mm)20×1400寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段質量(kg)18トラスコ品番853-6584