絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ハネ径(cm)
出力(kW)
消費電力(W)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
0.04・0.08・0.1・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・1.04・1.3・1.4・1.8・2・3.5・4.5・5・6・9.3・11・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.9・1.5・1.8・2・2.5・2.8・3・4・4.8・5・5.5・6・8・15・30
ブランド
- エクセン(103)
- 友定建機(21)
- 佐竹化学機械工業(16)
- フジタテック(15)
- 日本マグネティックス(14)
- yamato(ヤマト)(12)
- マゼラー(10)
- 京町産業車輌(7)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 三笠産業[工具](7)
- マキタ(6)
- 栄和機械工業(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- Solimar Pneumatics(5)
- 阪和化工機(4)
- トンボ工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 日陶科学(3)
- アルミス(3)
- ブランドをもっと見る
エクセン・友定建機・佐竹化学機械工業・フジタテック・日本マグネティックス・yamato(ヤマト)・マゼラー・京町産業車輌・日本ニューマチック工業・三笠産業[工具]・マキタ・栄和機械工業・京セラインダストリアルツールズ・Solimar Pneumatics・阪和化工機・トンボ工業・HiKOKI(ハイコーキ)・日陶科学・アルミス・ブランドをもっと見る
6ページ目: 電動工具攪拌機/バイブレーター
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「対応材質」から絞り込む

NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057
日本ニューマチック工業1個欠品中振動数(v.p.m)3500空気消費量(m3/min)0.08全高(mm)130トラスコ品番816-0175
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷振動数(v.p.m)4500空気消費量(m3/min)0.06全高(mm)110トラスコ品番753-3969
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)205 ~280振動部(直径×長さLmm)120×1219電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0761
軽便ベビーフレキ E32DP
エクセン¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)300×400電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0760
軽便クサビ EPS
エクセン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)250 ~300電圧(V)100電流(A)5振動板(幅W×長さL)(mm)80×190出力(W)280トラスコ品番853-6661
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
エクセン¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷振動数範囲(Hz)200/240振動部(直径×長さLmm)31×376電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)4出力(W)130トラスコ品番853-6665
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
エクセン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)6出力(W)130トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6
キツツキ HKM154VS
エクセン¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)電圧(V)48電流(A)3.6出力(W)150トラスコ品番853-6676
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600質量(kg)11羽根径(Φmm)1段:160、2段:120トラスコ品番853-6626
小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機¥579,800税込¥637,7801個30日以内出荷出力(W)750軸径×軸長(mm)20×1400寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段質量(kg)18トラスコ品番853-6584
フィンヘッド
エクセン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から5日以内出荷尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
大型モルタルミキサ
トンボ工業¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台3日以内出荷ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40材質スチール
デンジノッカー
エクセン¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60質量(kg)23.7
デンジノッカー
エクセン¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。ケーブル長(m)制御:5仕様休止時間:1~60秒
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用
マゼラー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサー モルタル用
マゼラー¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
マゼラー¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W
マゼラー¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS
日本マグネティックス¥589,800税込¥648,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)14.9打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS
日本マグネティックス¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)5.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS
日本マグネティックス¥129,800~税込¥142,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)2.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS
日本マグネティックス¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)1.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A
日本マグネティックス¥389,800~税込¥428,780~1台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)21.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A
日本マグネティックス¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A
日本マグネティックス¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX
日本マグネティックス¥699,800税込¥769,7801台101日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3