絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ハネ径(cm)
出力(kW)
消費電力(W)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
0.04・0.08・0.1・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・1.04・1.3・1.4・2・3.5・4.5・5・6・9.3・11・13・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.9・1.5・1.8・2・2.5・2.8・3・4・4.8・5・5.5・6・8・15・30
ブランド
- エクセン(106)
- 友定建機(22)
- 佐竹化学機械工業(16)
- フジタテック(15)
- 日本マグネティックス(14)
- yamato(ヤマト)(12)
- マゼラー(9)
- 京町産業車輌(8)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 三笠産業[工具](7)
- マキタ(6)
- トンボ工業(6)
- 栄和機械工業(6)
- Solimar Pneumatics(5)
- 阪和化工機(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 日陶科学(3)
- アルミス(3)
- ブランドをもっと見る
エクセン・友定建機・佐竹化学機械工業・フジタテック・日本マグネティックス・yamato(ヤマト)・マゼラー・京町産業車輌・日本ニューマチック工業・三笠産業[工具]・マキタ・トンボ工業・栄和機械工業・Solimar Pneumatics・阪和化工機・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・日陶科学・アルミス・ブランドをもっと見る
「対応材質」から絞り込む

リレーノッカー(曲面取付用)
エクセン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から3日以内出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー
エクセン¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
トモサダ ドラムミキサー
友定建機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50出力(kW)0.2容量(L)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900モーター出力(kW)0.2深さ(mm)520電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30ドラム口径(Φmm)350
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A
日本マグネティックス¥149,800税込¥164,7801台21日以内出荷エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19出力(kW)0.4軸長(mm)1190電源(V)三相200対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度1500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)310最大撹拌容量(L)低粘度2500
日陶 ダンシングミル ALM-90DM
日陶科学¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプタートラスコ品番463-3636幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)418~478奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])22/18ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
リレーノッカー (バイブタイプ)
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
リングミキサー
ニクニ¥239,800~税込¥263,780~1個6日以内出荷高い混合性能を発揮するフランジ挟み込みタイプのMSE型ミキサー。流速に依存せず、短い距離で高い混合分散力を発揮。気体×気体、気体×液体、液体×液体など幅広い流体に対応。流体を圧送している配管であれば、動力も必要なく導入が簡単。フランジ間に設置できるので省スペースで設置可能。積層枚数の変更により、異なる条件での運転が可能。流量が少ない場合でも、混合性能が低下しにくい用途気体または液体の混合。液中への気泡分散。希釈、濃度調整、pH調整。流量差・濃度差の大きい気体の混合
ニップルミキサー
ニクニ¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷流速に依存せず、短い距離で高い混合分散力を発揮。気体×気体、気体×液体、液体×液体など幅広い流体に対応。流体を圧送している配管であれば、動力も必要なく導入が簡単。配管の間に設置できるので省スペースで設置可能。積層枚数の変更により、異なる条件での運転が可能。流量が少ない場合でも、混合性能が低下しにくい用途気体または液体の混合。液中への気泡分散。希釈、濃度調整、pH調整。流量差・濃度差の大きい気体の混合
モルミニ3.5H
トンボ工業¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷100Lタイプの決定版です。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。ブレーカー内蔵スイッチ付きで安心です。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。ドラム位置が低い為、材料の投入がラクに出来ます。ハイソックス仕様で一輪車取りが可能です。用途土や肥料などの混錬、モルタル専用ミキサ。
モルミニ2
日工¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷モルタル混練用の小型・軽量タイプのミキサです。園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料などのミキシングに最適です。サビにくく、鉄に比べて持ちもよくなりました。モルタルの付着が少なくなりました。用途モルタル混錬用ミキサ。
ハンドミキサー
友定建機¥43,980~税込¥48,378~1セット3日以内出荷から6日以内出荷無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様ダブルハンドル・スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック寸法(mm)410×210×320質量(kg)4.6定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300r.p.m/300~650r.p.m(2速+スピード無段変速)
キャリーアップ 2.8切
トンボ工業¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷一人でトラックに積み下ろし出来るアタッチメント付きミキサです。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。アタッチメントを差込むだけで一人でもトラックに積み降ろし出来ます。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。車輪付き(固定タイプ)で移動がラクラクです。ハイソックス仕様で一輪車取り可能です。用途モルタル専用ミキサですが土や肥料などの混錬にも最適。
ハンドミキサー
友定建機¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途無収縮モルタル・1:3モルタル寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm材質(羽根)メッキ
ハンドミキサー
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm
ハンドミキサー
友定建機¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途グラウト材・レベリング材寸法(mm)41×210×320タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数(低)150~300rpm、(高)300~650rpm材質(羽根)メッキ
高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
バッテリーユニットGDI用
BOSCH(ボッシュ)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。重作業が可能なパワーを供給します。約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)。IPX4の保護等級です。リフレクターは現場での視認性を高めます。ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。用途バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)質量(kg)4.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×455×185防塵防水性能IPX4適合バッテリー5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途無収縮モルタル・1:3モルタルタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途グラウト材・レベリング材タイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ)
エクセン¥88,980~税込¥97,878~1台30日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。着脱が簡単なヘルールタイプは、水洗いや清掃作業の多いサニタリ-仕様の小型容器やシュートへに手作業で取り付け、取り外しが出来るヘルールバンド固定式のノッカーです。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15-Fは、リレー配管が出来ません。)使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
軽便ベビーフレキ
エクセン¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
ダイレクトブラスタ- EDB4-60
エクセン¥559,800税込¥615,7801台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
ダイレクトブラスター
エクセン¥309,800~税込¥340,780~1台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
架台(サイクロンΦ300用)
フジタテック¥95,980税込¥105,5781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)300
架台(サイクロンΦ200用)
フジタテック¥92,980税込¥102,2781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)200
架台(サイクロンΦ150用)
フジタテック¥79,980税込¥87,9781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。本体径(mm)150
ポリカバケット(サイクロンΦ300用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)300
ポリカバケット(サイクロンΦ200用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)200
ポリカバケット(サイクロンΦ150用)
フジタテック¥64,980税込¥71,4781台22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。容量(L)13本体径(mm)150
FJTサイクロン300+架台+バケット(3点セット)
フジタテック¥399,800税込¥439,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
FJTサイクロン300+架台(2点セット)
フジタテック¥329,800税込¥362,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)31.5本体径(mm)300
FJTサイクロン200+架台+バケット(3点セット)
フジタテック¥309,800税込¥340,7801セット22日以内出荷粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。容量(L)9.5本体径(mm)200