絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(1)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • マルチ計測器(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 18
  • 12(2)
  • 20(8)
  • 23(6)
  • 24(17)
  • 25(10)
  • 30(20)
  • 32(3)
  • 33(21)
  • 34(11)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 37(3)
  • 40(18)
  • 42(4)
  • 46(3)
  • 55(13)
  • 58(3)
  • 150(2)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE)

    グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365

    フルーク(FLUKE)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    G端子法による絶縁抵抗測定試験
    用途着脱式ジョークランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器

    マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

    マルチ計測器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • フレキシブルクランプメータ A-Gas Japan

    フレキシブルクランプメータ

    A-Gas Japan
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
    電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)18サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ18×458
  • クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付) フルーク(FLUKE)

    クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付)

    フルーク(FLUKE)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    20日以内出荷
    小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
  • 着脱式ジョー クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    着脱式ジョー クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    20日以内出荷
    堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
クランプメーター