絞り込み
ボタン数
- 2点(10)
- 3点(3)
定格電圧(V)
- AC24~600(2)
- AC100(2)
- AC110(2)
- AC200(2)
- AC220(5)
- AC250(1)
- AC400(2)
- AC440(4)
- DC250(1)
- DC600(1)
定格容量(kW)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 2.2(5)
- 3.7(6)
- 5.5(3)
種類
- 埋込形(5)
- 防雨型(2)
- 露出形(6)
定格使用電流(A)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 15(5)
- 30(6)
- 46145(1)
極数
- 2(3)
- 3(6)
2・3
接点構成
- 1a1b(5)
- 1a1b1c(2)
- 3a(6)
1a1b・1a1b1c・3a
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- パトライト(PATLITE)(16)
- シュナイダーエレクトリック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
押釦開閉器 露出形 (可逆)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
押釦開閉器 埋込形 (ケース付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)極数(P)3
操作用押釦 露出形 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。保護構造IP65接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)定格使用電圧(V)AC250耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3
操作用パイロット押釦(露出形)
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4531定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm質量(kg)0.16種類露出形耐電圧AC2500V 1分間端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック機能パイロットランプ内蔵締付トルク(N・m)1.2開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)取得規格電気用品安全法
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個欠品中種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器
- ホイスト用押釦開閉器
- 操作用押釦開閉器