FA現場のお役立ち情報
7,057件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業

    カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー

    日東工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    1,098税込1,208
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • エコ碍子 協進電機

    エコ碍子

    協進電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
    仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
  • カードホルダー記名シート カメダデンキ

    カードホルダー記名シート

    カメダデンキ
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
    材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • キャスター 河村電器産業

    キャスター

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン表面処理メッキ
  • 木板ベース 河村電器産業

    木板ベース

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    機器、端子台などを取付ける木製基板
    付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
  • スリット付スライド式台板 河村電器産業

    スリット付スライド式台板

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    出し入れができるスリット付き据置き台
    セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
  • 高圧ガイシ RGA 河村電器産業

    高圧ガイシ RGA

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    材質エポキシ樹脂(ガイシ部分)茶(ガイシ部分)
  • 1Pクリート KRT 河村電器産業

    1Pクリート KRT

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    41日以内出荷
    セット内容10個材質強化ホリプロピレン質量(kg)1
  • フィルターユニット FY 河村電器産業

    フィルターユニット FY

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用
  • ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業

    ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
  • 中性銅バー 河村電器産業

    中性銅バー

    河村電器産業
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
  • 図面ホルダー ユーボン

    図面ホルダー

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    欠品中
    両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
    用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで材質透明のプラスチック+強力接着テープ寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
    材質アルミニューム製
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    689税込758
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 壬生電機製作所

    取付金具

    壬生電機製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
    締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート 丸型 篠原電機

    補修シート 丸型

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(300粒)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
  • プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター

    篠原電機
    309税込340
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線サポータ 篠原電機

    母線サポータ

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
キャビネットパーツ