カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(587)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(111)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト
篠原電機¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン取付台
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
ラックマウントアダプター
摂津金属工業¥869~税込¥956~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷19インチラックにケースを取り付ける場合に使用材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール
摂津金属工業¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個欠品中サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
1Uブラシ付パネル
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥149~税込¥164~1パック(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081組(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS表面処理シボ
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
アース線
日東工業¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット取付金具(FS用)
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(4個)欠品中仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
日東工業¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ
日東工業¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
SZ ステンレスキャビネットスタンド
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)翌日出荷衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SZA ステンレス基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BP17 水抜きキャップ
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。材質AES樹脂色ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-D ドーム窓
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)



















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)