FA現場のお役立ち情報
7,057件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • 中マウントアングル 日東工業

    中マウントアングル

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3
  • スライドナット(D)FR用 日東工業

    スライドナット(D)FR用

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    仕様M5材質ジュラコン(R)質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1面
    4日以内出荷
    プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    919税込1,011
    1箱(5個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷
    単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。
    用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 通信機器固定金具 八光電機製作所

    通信機器固定金具

    八光電機製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10個)ほか
    9日以内出荷
    通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)
    4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 2個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機

    フラットポスト(2点固定タイプ)

    篠原電機
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
    用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160
  • DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付板 DRTシリーズ

    タカチ電機工業
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
    用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット OKW

    電池金具セット

    OKW
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の電池金具
    ニッケルめっき質量(g)3主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
    仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIX

    Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032

    PHOENIX
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
    適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIX

    Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225

    PHOENIX
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパン

    マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
    仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
  • ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパン

    ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
    仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
  • マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438アズワン品番65-7587-92
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気)

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個
    欠品中
    Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
    仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
    仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
  • 社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル ユーボン

    社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル

    ユーボン
    529税込582
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
キャビネットパーツ