特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7,059件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • M6ケージナット 摂津金属工業

    M6ケージナット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1袋
    当日出荷
    M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
    材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路記号ラベル 日東工業

    回路記号ラベル

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
    仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用除湿器 日東工業

    盤用除湿器

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
  • ABCパーツ(TK) 日東工業

    ABCパーツ(TK)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • オーウェル 日本ラスパート

    オーウェル

    日本ラスパート(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    亜鉛メッキ補修用の防錆、防食塗料です。
    シルバー耐熱性300度
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    159税込175
    1台
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(灰色)備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
  • ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(マウント用)

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    整線パーツ
    付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板
  • 取付ねじ 河村電器産業

    取付ねじ

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
    セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー材質表面処理メッキ
  • LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機

    LED照明(保守点検用マグネットタイプ)

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
    用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
  • 補修シート 丸型 篠原電機

    補修シート 丸型

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(300粒)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機

    小型通気ギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • EIサポーター 篠原電機

    EIサポーター

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
  • 端子台用渡りバー 篠原電機

    端子台用渡りバー

    篠原電機
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ用渡りバー 篠原電機

    スイッチ用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカナグ カメダデンキ

    ミニカナグ

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントアングルAN 摂津金属工業

    マウントアングルAN

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
    材質アルミ表面処理化成皮膜
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドパネル 摂津金属工業

    ブラインドパネル

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードエクストラクタ 摂津金属工業

    カードエクストラクタ

    摂津金属工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック外部取付足 CKFシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS表面処理シボ
  • DINレール取付足 CKDシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付足 CKDシリーズ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1組(2本)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリアミドホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ