FA現場のお役立ち情報
2,000件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業

    スプライスボックス(小形タイプ) HSY

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    屋内用露出型
    仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
  • 図面入れ 河村電器産業

    図面入れ

    河村電器産業
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ファイル収納ポケット
    材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
  • 前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業

    前後取付マウント台板 RPM15

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    前後で取付固定する据置き台
    付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    41日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • キー付ファスナー 河村電器産業

    キー付ファスナー

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイドパネル・リアパネル用
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    3,288税込3,617
    1個
    21日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 交換フィルター FILP・FILK・FILY 河村電器産業

    交換フィルター FILP・FILK・FILY

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • アンカーボルト BOS 河村電器産業

    アンカーボルト BOS

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
  • ラベル LBL 河村電器産業

    ラベル LBL

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業

    ファン付フィルターユニット FFY

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    付属品コード1m材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)1.2~2.3
  • 角型ルーバー LKN 河村電器産業

    角型ルーバー LKN

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂
  • フード付丸型ルーバー VP28 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー VP28

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
  • キャビネットスタンド VP24・VP24S 河村電器産業

    キャビネットスタンド VP24・VP24S

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
  • 検針窓セット VP16 河村電器産業

    検針窓セット VP16

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業

    ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ
  • 100A/55mm  中性バー(2本) エスコ

    100A/55mm 中性バー(2本)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • 盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)スイッチ動作ストローク:11.3~12.8LED寿命(時間)約40000 at 25℃スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • カードホルダー 篠原電機

    カードホルダー

    篠原電機
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト(鉄タイプ) 篠原電機

    グリーンボルト(鉄タイプ)

    篠原電機
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)炭素鋼材仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子(ネジ止め式) 篠原電機

    アース端子(ネジ止め式)

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    当日出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ブレーカー用ブランクパネル 篠原電機

    ブレーカー用ブランクパネル

    篠原電機
    8,298税込9,128
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用) 篠原電機

    樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用)

    篠原電機
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス 篠原電機

    樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス

    篠原電機
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • WS電線サポーター 篠原電機

    WS電線サポーター

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機

    傾斜母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    1,498税込1,648
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 分電盤ポスト 篠原電機

    分電盤ポスト

    篠原電機
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    589税込648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
キャビネットパーツ