カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 摂津金属工業(314)
- 日東工業(258)
- 河村電器産業(226)
- 篠原電機(221)
- RS PRO(144)
- タカチ電機工業(111)
- 内外電機(90)
- カメダデンキ(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(34)
- エスコ(20)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- CAMDENBOSS(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Pナット
篠原電機¥6,198税込¥6,8181袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法A(mm)38寸法t(mm)3.2寸法B(mm)10仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50
ロブストボックス
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
ロックビス
摂津金属工業¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷すり割り付きのM4ローレットねじ材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアングル
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具材質アルミ幅(mm)19.77色ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ
摂津金属工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)材質UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)シリーズOKT表面処理つや消し表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル
摂津金属工業¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から7日以内出荷カッチングダウト付の19インチパネル材質鋼板色ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
スピンドルシェイプノブ
摂津金属工業¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から56日以内出荷ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応