FA現場のお役立ち情報
1,999件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オーバーサイズ厚さ(mm)2オレンジ質量(g)1.91セパレータ2mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 篠原電機

    スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
    用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)最大電流(A)0.147/0.108/0.093使用周囲温度(℃)-40~70パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ最大電圧(V)24.8最大電力(W)0.907/0.667/0.571
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
  • ML家具・機器用取付金具3コ用 明工社

    ML家具・機器用取付金具3コ用

    明工社
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    家具・機器用取付用
    用途家具・機器の交換用
  • シールパッキン 大和電業

    シールパッキン

    大和電業
    36税込40
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • 銅帯垂直クランプ 協進電機

    銅帯垂直クランプ

    協進電機
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
    適合ピッチ(mm)量産型ES-6RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)~18
  • 電線クランプ 協進電機

    電線クランプ

    協進電機
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
    付属品M8×65寸法L(mm)65寸法W(mm)30寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    制御盤等設置用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールカッタースケール カメダデンキ

    DINレールカッタースケール

    カメダデンキ
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
    適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
  • DINレールカッター カメダデンキ

    DINレールカッター

    カメダデンキ
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
  • ゲルベース エスケイ工機

    ゲルベース

    エスケイ工機
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • ゲルベースセット エスケイ工機

    ゲルベースセット

    エスケイ工機
    2,598税込2,858
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • 枠付きゲル エスケイ工機

    枠付きゲル

    エスケイ工機
    4,998税込5,498
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベースを枠に入れたもので、耐震ベルトを取付できます。
    セット内容枠付ゲルST6080GE-ル4個、アルコールバッド2個
  • ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
    質量(kg)0.6ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
  • インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM 摂津金属工業

    インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明 篠原電機

    LED照明

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機

    LEDユニット(3極端子台タイプ)

    篠原電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)617質量(g)410消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機

    LEDユニット(3極端子台タイプ)

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)353質量(g)245消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット(足長タイプ) 篠原電機

    LEDユニット(足長タイプ)

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8全長(mm)415質量(g)790消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット 端子台一体型 篠原電機

    LEDユニット 端子台一体型

    篠原電機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)609質量(g)380消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット 端子台一体型 篠原電機

    LEDユニット 端子台一体型

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • LEDユニット 端子台一体型 篠原電機

    LEDユニット 端子台一体型

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)345質量(g)215消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    95日以内出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
  • ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    ケージナット&ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
    適合19インチマウント機器取付け用
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • TKケーブルキャリア 高千穂交易

    TKケーブルキャリア

    高千穂交易
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
    材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業

    スライド収納棚 RSWF2シリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
    材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
  • ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
  • ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋ほか
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
キャビネットパーツ