カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 摂津金属工業(314)
- 日東工業(258)
- 河村電器産業(226)
- 篠原電機(221)
- RS PRO(143)
- タカチ電機工業(111)
- 内外電機(90)
- カメダデンキ(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(34)
- エスコ(20)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- CAMDENBOSS(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
SUS製保護シート
篠原電機¥869~税込¥956~1シート(4粒)ほか3日以内出荷から7日以内出荷1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。 2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。 3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。 4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス
篠原電機¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20
篠原電機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか11日以内出荷から12日以内出荷寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター
篠原電機¥11,980税込¥13,1781組当日出荷仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
サポーター締付補助工具
篠原電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)5日以内出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ)
篠原電機¥7,898~税込¥8,688~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付RoHS指令(10物質対応)対応
リレー用渡りバー(丸端子タイプ)
篠原電機¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
廻り止めナット
篠原電機¥4,698税込¥5,1681袋(100個)5日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
低頭ボルトセット
カメダデンキ¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート